0945714060000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJT60-XL-N
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:PCJT60-XL-N-I
INA:PCJT60-XL-N
Rubix:999201229092010
Produttore:0945714060000
EAN:4054372939013


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Larghezza | 138 mm |
| Interasse del fissaggio | 202 mm |
Dettagli del prodotto : 0945714060000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJT60-XL-N
Unità di supporto PCJT, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P
Punti di forza
PCJT fornito con cuscinetto GRAE-NPPB, RCJT- e RCJTZ con GE-KRRB, RCJTY con GYE-KRRB e TCJT con GE-KTTB.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Larghezza | 138 mm |
| Interasse del fissaggio | 202 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 73,6 mm |
| Lunghezza | 238 mm |
| Serie | pcjt..-xl-n |
| Larghezza totale del cuscinetto | 73,6 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 18 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 36000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 56000 N |
| Diametro esterno | 84 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 100,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 122,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione