Riferimenti
SKF:FYWK 20 YTA
Rubix:170000000489500
Produttore:445796
EAN:07316574944422

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYWK 20 YTA
Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono state appositamente sviluppate per il settore alimentare. Offrono proprietà di resistenza chimica e sono leggeri e robusti. Le unità sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in materiale composito che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.
Punti di forza
- Chemical resistant
- Pre-lubricated for life with a non-toxic food grade grease
- Lightweight
- Strong
- Pre-lubricated for life with a non-toxic food grade grease
- Lightweight
- Strong
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 36,3x86x20 mm |
|---|---|
| Peso | 288 g |
| Diametro interno | 20 mm |
| Larghezza | 36,3 mm |
| Diametro esterno | 86 mm |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore