SUPPORTI FLANGIATI SFT12 RHP

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

RHP:SFT12
Rubix:999250617005656
Produttore:SFT12 R
EAN:00747023027125
SUPPORTI FLANGIATI SFT12 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Larghezza32,9 mm
Interasse del fissaggio76,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI SFT12 RHP


Serie standard, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
SFT12 - Unità cuscinetto flangiata in ghisa RHP - Diametro albero 12 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso400 g
Diametro interno12 mm
Larghezza32,9 mm
Interasse del fissaggio76,5 mm
Materialeghisa
Altezza52,5 mm
Lunghezza98,5 mm
Seriesft
Larghezza totale del cuscinetto27,38 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r4800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9550 N
Diametro esterno40 mm
Peso0,4 kg
Forma costruttivaflangia a 2 bulloni (unità flangiata a 2 fori)
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione