SUPPORTI FLANGIATI UCFC.211
SNR - Unità cuscinetto - UCFC.211
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SNR:UCFC211
Rubix:999250616004288
Produttore:UCFC.211
EAN:3413529509485




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Larghezza | 55,6 mm |
| Interasse del fissaggio | 150 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI UCFC.211
alloggiamento in fusione grigia, cuscinetto radiale a sfere con viti di fermo, guarnizione con bilancino
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Larghezza | 55,6 mm |
| Interasse del fissaggio | 150 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 185 mm |
| Lunghezza | 185 mm |
| Serie | ucfc200 |
| Larghezza totale del cuscinetto | 46,4 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 19 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 29200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 43550 N |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Peso | 3,83 kg |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione