0501800450000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTA40-XL-N
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:RCJTA40-XL-N
Rubix:170000000705378
Produttore:0501800450000
EAN:4012802825909


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Larghezza | 105 mm |
| Interasse del fissaggio | 143,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0501800450000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTA40-XL-N
Unità di supporto RCJTA, unità di supporto flangiate a due fori, ghisa grigia, bussola di trazione, tenuta R
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Larghezza | 105 mm |
| Interasse del fissaggio | 143,5 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 172 mm |
| Lunghezza | 172 mm |
| Serie | rcjta..-xl-n |
| Larghezza totale del cuscinetto | 105 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 14 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 19800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 29500 N |
| Diametro esterno | 172 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 69,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 85,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione