UNITA' DI SOPPORTO FLANGIATO ROTONDO A QUATTRO FORI CON CENTRAGGIO PTN * UCFC.209

Unità con alloggiamento a flangia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PTN:UCFC209
Rubix:999220321077254
Produttore:893599
EAN:3660338460579
UNITA' DI SOPPORTO FLANGIATO ROTONDO A QUATTRO FORI CON CENTRAGGIO PTN * UCFC.209

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Larghezza49,2 mm
Interasse del fissaggio93,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : UNITA' DI SOPPORTO FLANGIATO ROTONDO A QUATTRO FORI CON CENTRAGGIO PTN * UCFC.209


Unità con alloggiamento a flangia in ghisa. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfera e possono essere disponibili in diversi materiali. Il cuscinetto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con un diametro esterno convesso e sferico.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Unità flangiate - Ghisa

Punti di forza


Elevata efficienza dei costi
Elevata versatilità
Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Predisposizione per unità di montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Larghezza49,2 mm
Interasse del fissaggio93,3 mm
Materialeghisa
Altezza40,2 mm
Serieucfc200
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Diametro dei fori di fissaggio16 mm
Numero di fori4
Diametro esterno160 mm
Peso2,7 kg
15,11 IVA esclusa
/ Unità
18,43 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore