SOPPORTO Y/UKFC 212 K/H

UKFC

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:Y/UKFC 212 K/H
Rubix:999190200029406
Produttore:UKFC 212 K/H
SOPPORTO Y/UKFC 212 K/H

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Larghezza62 mm
Interasse del fissaggio160 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO Y/UKFC 212 K/H


SKF ha sviluppato una gamma di unità cuscinetto a sfere denominate "UC". Queste unità sono state progettate appositamente per adattarsi ad apparecchiature conformi agli standard industriali giapponesi (JIS). Le unità con cuscinetti a sfera UC SKF sono ottimizzate per il funzionamento in ambienti caratterizzati da vibrazioni indotte dal sistema. Grazie ai piedini della custodia completamente piatti, viene contrastato l'accumulo di sporco sotto la custodia

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Larghezza62 mm
Interasse del fissaggio160 mm
Materialeghisa
Altezza50,8 mm
Lunghezza195 mm
Serieukfc
Diametro dei fori di fissaggio19 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r36000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr52700 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione