SUPPORTI FLANGIATI UCFC.209

Alloggiamento del cuscinetto a sfere con inserto radiale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:UCFC209
Rubix:999250616004384
EAN:3413529509461
SUPPORTI FLANGIATI UCFC.209

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Larghezza49,2 mm
Interasse del fissaggio132 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI UCFC.209


Alloggiamento in fusione grigia, cuscinetto radiale a sfere con viti di fermo, guarnizione con bilancino
Alloggiamento in ghisa, cuscinetto a sfera radiale a inserti con vite di fissaggio, tenuta con anello di tenuta

Punti di forza

-Programma monoblocco JIS e ISO
-Coperture protettive rigide in acciaio inox disponibili per numerosi cuscinetti
L'inserto per cuscinetto AGR rappresenta il nostro impegno in termini di prestazioni e affidabilità. Sviluppato per l'industria dei macchinari agricoli, questo inserto è ideale per applicazioni in cui le contaminazioni da particelle secche e l'umidità sono problematiche e/o sono previste sollecitazioni meccaniche elevate.
Caratteristiche: grasso ad alte prestazioni esente da manutenzione, tenuta di contatto robusta, protezione dalla corrosione mediante superfici zincate.

Applicazioni

Con un eccezionale rapporto qualità-prezzo, la gamma SNR di cuscinetti autoallineanti offre soluzioni per un ampio spettro di applicazioni quali: macchine agricole, industria alimentare e delle bevande, tecnologia di movimentazione, macchine per il confezionamento, sistemi di trasporto e molti altri.
Il portafoglio SNR offre tutti i prodotti di cui avete bisogno in ogni fase della vostra produzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)178x166x58 mm
Peso2600 g
Diametro interno45 mm
Larghezza49,2 mm
Interasse del fissaggio132 mm
Materialeghisa
Altezza105 mm
Lunghezza160 mm
Serieucfc200
Diametro dei fori di fissaggio16 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r20800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr31850 N
Diametro esterno85 mm
Peso2,43 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione