0946547350000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJT30-XL-N-FA125

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RCJT30-XL-N-FA125
Rubix:999201229092032
Produttore:0946547350000
EAN:4054372495977
0946547350000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJT30-XL-N-FA125

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza80 mm
Interasse del fissaggio116,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0946547350000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJT30-XL-N-FA125


Unità di supporto RCJT..-FA125, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R, con protezione anticorrosione

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Larghezza80 mm
Interasse del fissaggio116,5 mm
Materialeghisa
Altezza50,2 mm
Lunghezza142 mm
Seriercjt..-xl-n-fa125
Diametro dei fori di fissaggio6 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20700 N
Peso0,91 kg
50,22 IVA esclusa
/ Unità
61,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione