0808217230000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCFL207-J7
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:-T-RCJTY35-JIS
FAG:UCFL207-J7
Rubix:160000000452861
Produttore:0808217230000
EAN:4047643247658


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Larghezza | 90 mm |
| Interasse del fissaggio | 130 mm |
Dettagli del prodotto : 0808217230000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCFL207-J7
Unità di supporto flangiato UCFL
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1200 g |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Larghezza | 90 mm |
| Interasse del fissaggio | 130 mm |
| Materiale | acciaio |
| Lunghezza | 161 mm |
| Serie | ucfl |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 25500 N |
| Diametro esterno | 44,4 mm |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore