Riferimenti
FYH:UCF 204
Rubix:160000000406001

Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTO UCF204
L'UCF è un'unità flangiata a quattro bulloni con un alloggiamento rigido in ghisa e due viti di regolazione appositamente progettate nell'anello interno distanziate a 120 gradi per la massima potenza di tenuta e affidabilità per un'ampia varietà di applicazioni e condizioni operative.
Supporto UCF 204
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Larghezza | 86 mm |
| Serie | ucf |
| Diametro esterno | 86 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
