SOPPORTO FYTJ 45 KF

Inserire il cuscinetto nell'alloggiamento del cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FYTJ 45 KF
Rubix:160000000408379
Produttore:98160
EAN:7316570711868
SOPPORTO FYTJ 45 KF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Larghezza38 mm
Interasse del fissaggio148 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYTJ 45 KF


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia ovale sono conformi ai Japanese Industrial Standards (JIS). Sono formate da un cuscinetto per unità e si fissano sull'albero mediante una bussola di trazione, che consente ai cuscinetti di operare a velocità più elevate e in maniera più fluida in applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale. La bussola di trazione non è compresa con la ghiera e deve essere ordinata separatamente.

Punti di forza

- Resistono a livelli elevati di contaminazione
- Sono progettate per temperature e velocità elevate
- Accolgono carichi relativamente pesanti
- Sono convenienti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38x188x90 mm
Peso1742 g
Diametro interno40 mm
Larghezza38 mm
Interasse del fissaggio148 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Altezza45 mm
Lunghezza188 mm
Larghezza totale del cuscinetto34,9 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r21600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr33200 N
Diametro esterno188 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione