Riferimenti
SKF:F4BC 25M-CPSS-DFH
Rubix:999190200028932
EAN:7316577858467


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 27,3 mm |
| Interasse del fissaggio | 70 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO F4BC 25M-CPSS-DFH
Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono state appositamente sviluppate per il settore alimentare. Offrono proprietà di resistenza chimica e sono leggeri e robusti. Le unità sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in materiale composito che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.
Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono state appositamente sviluppate per il settore alimentare. Offrono proprietà di resistenza chimica e sono leggeri e robusti. Le unità sono formate da un cuscinetto con anello interno stretto e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in materiale composito che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.
Punti di forza
- Resistente agli agenti chimici
- Lubrificato a vita con un grasso alimentare non tossico
- Leggero
- Robusto
- Lubrificato a vita con un grasso alimentare non tossico
- Leggero
- Robusto
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 27,3 mm |
| Interasse del fissaggio | 70 mm |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Altezza | 37 mm |
| Lunghezza | 99 mm |
| Serie | bluerange |
| Larghezza totale del cuscinetto | 29 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 11,5 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 11900 N |
| Diametro esterno | 52 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 108,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 132,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore