SOPPORTO FYC 45 TF

Inserire il cuscinetto nell'alloggiamento del cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:FYC 45 TF
Rubix:160000000408126
Produttore:6399
EAN:7316570516449
SOPPORTO FYC 45 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Larghezza14 mm
Interasse del fissaggio93,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYC 45 TF


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia rotonda sono conformi ai Japanese Industrial Standards (JIS). Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resistere ad elevati livelli di contaminazione
- Sostenere carichi relativamente elevati

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)52,2x160x90 mm
Peso2620,9 g
Diametro interno45 mm
Larghezza14 mm
Interasse del fissaggio93,3 mm
Materialeghisa
Altezza49,2 mm
Lunghezza160 mm
Seriefyc
Larghezza totale del cuscinetto40,2 mm
Diametro dei fori di fissaggio16 mm
Numero di fori4
Diametro esterno160 mm
Peso2,62 kg
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
€ 57,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,61 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore