0822484430000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCFC211-J7

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:UCFC211-J7
Rubix:160000000452881
Produttore:0822484430000
EAN:4054366900494
0822484430000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCFC211-J7
Riepilogo info tecniche
Diametro interno55 mm
Larghezza55,6 mm
Interasse del fissaggio150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0822484430000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCFC211-J7


Unità di supporto flangiato UCFC

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4074 g
Diametro interno55 mm
Larghezza55,6 mm
Interasse del fissaggio150 mm
Materialeghisa a scaglie
Altezza185 mm
Lunghezza185 mm
Serieucfc
Larghezza totale del cuscinetto55,6 mm
Diametro dei fori di fissaggio150 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r29000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr43500 N
Diametro esterno185 mm
Peso3,98 kg
Forma costruttivaalloggiamento flangiato (rotondo) a quattro bulloni; montaggio a vite. cuscinetto radiale a inserti posizionato tramite viti di fissaggio nell'anello interno.
Codice doganale84832000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
60,93 IVA esclusa
/ Unità
74,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore