Riferimenti
SKF:UCF 208/H
Rubix:999210825056328
EAN:7316579751599


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Larghezza | 35,5 mm |
| Interasse del fissaggio | 102 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO UCF 208/H
Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono conformi ai Japanese Industrial Standards (JIS). Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.
Punti di forza
- Resiste ad alti livelli di contaminazione
- Progettato per alte temperature e velocità
- Adatto a carichi relativamente pesanti
- Economico
- Progettato per alte temperature e velocità
- Adatto a carichi relativamente pesanti
- Economico
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Larghezza | 35,5 mm |
| Interasse del fissaggio | 102 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Larghezza totale del cuscinetto | 49,2 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 19000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 30700 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore