SUPPORTI FLANGIATI UCFL.214
SNR - Unità cuscinetto - UCFL.214
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SNR:UCFL214
Rubix:999250616004191
Produttore:UCFL.214
EAN:3413529508631




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Larghezza | 74,6 mm |
| Interasse del fissaggio | 216 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI UCFL.214
alloggiamento in fusione grigia, cuscinetto radiale a sfere con viti di fermo, guarnizione con bilancino
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Larghezza | 74,6 mm |
| Interasse del fissaggio | 216 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 265 mm |
| Lunghezza | 160 mm |
| Serie | ucfl200 |
| Larghezza totale del cuscinetto | 75,4 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 23 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 45000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 62000 N |
| Diametro esterno | 125 mm |
| Peso | 5,34 kg |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione