0074430990000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA PME30-XL-N

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:PME30-XL-N
Rubix:160000000403426
Produttore:0074430990000
EAN:4012802812718
0074430990000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA PME30-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza35,8 mm
Interasse del fissaggio100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0074430990000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA PME30-XL-N


Unità di supporto PME, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, con centraggio, collare eccentrico, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Larghezza35,8 mm
Interasse del fissaggio100 mm
Materialeghisa grigia (gg / gg.me06)
Guarnizionedue scudi metallici
Altezza125 mm
Lunghezza125 mm
Seriepme..-xl-n
Larghezza totale del cuscinetto24,7 mm
Diametro dei fori di fissaggio11,5 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Diametro esterno125 mm
Peso0,97 kg
Forma costruttivaflangia pilotata a 4 bulloni con centraggio
€ 40,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore