SUPPORTI FLANGIATI SFT20EC RHP

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:SFT20EC
Rubix:999250617005636
Produttore:SFT20EC R
EAN:00747023027378
SUPPORTI FLANGIATI SFT20EC RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza42,42 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI SFT20EC RHP


Serie standard, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso600 g
Diametro interno20 mm
Larghezza42,42 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Materialeghisa
Altezza111,9 mm
Lunghezza60,3 mm
Seriesft.ec
Larghezza totale del cuscinetto60,3 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r6650 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12800 N
Diametro esterno60,3 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione