0812158190000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA UKFL210-J7
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:-T-UKFL210
FAG:UKFL210-J7
Rubix:160000000453002
Produttore:0812158190000
EAN:4047643261708


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Larghezza | 115 mm |
| Interasse del fissaggio | 157 mm |
Dettagli del prodotto : 0812158190000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA UKFL210-J7
Unità di supporto flangiato UKFL
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2400 g |
|---|---|
| Diametro interno | 45 mm |
| Larghezza | 115 mm |
| Interasse del fissaggio | 157 mm |
| Materiale | ghisa a scaglie (alloggiamento); cuscinetto standard in acciaio (inserto) |
| Altezza | 40 mm |
| Lunghezza | 197 mm |
| Serie | ukfl |
| Larghezza totale del cuscinetto | 55 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 19 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 37500 N |
| Diametro esterno | 52,2 mm |
| Peso | 2,4 kg |
| Forma costruttiva | manicotto adattatore (bloccaggio del manicotto adattatore) |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 70,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione