0096408780000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJ20-XL-N

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:PCJ20-XL-N
Rubix:160000000403331
Produttore:0096408780000
EAN:4012802809497
0096408780000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJ20-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza86 mm
Interasse del fissaggio63,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0096408780000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJ20-XL-N


Unità di supporto PCJ, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, collare eccentrico, tenuta P

Punti di forza

PCJ viene fornito con il cuscinetto GRAE-NPPB, RCJ con GE-KRRB, PCJY con GAY-NPPB e RCJY con GYE-KRRB.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Larghezza86 mm
Interasse del fissaggio63,5 mm
Materialeghisa
Lunghezza86 mm
Seriepcj..-xl-n
Larghezza totale del cuscinetto42,5 mm
Diametro dei fori di fissaggio11,5 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13600 N
Diametro esterno33 mm
€ 25,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione