0009459860000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA RMEO70-XL
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:RMEO70-XL
Rubix:170000000703599
Produttore:0009459860000
EAN:4064327886255


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Larghezza | 75,5 mm |
| Interasse del fissaggio | 252 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0009459860000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA RMEO70-XL
Unità di supporto RMEO, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, con centraggio, anello di bloccaggio con collare eccentrico, serie 63, tenuta R
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Larghezza | 75,5 mm |
| Interasse del fissaggio | 252 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 300 mm |
| Lunghezza | 300 mm |
| Serie | rmeo..-xl |
| Diametro dei fori di fissaggio | 25 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 44000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 62000 N |
| Diametro esterno | 300 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 412,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 503,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione