UNITA' DI SUPPORTO FLANGIATO A DUE FORI OVALE PTN * UCFL.206

Unità con alloggiamento a flangia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PTN:UCFL206
Rubix:999220321077272
Produttore:893613
EAN:3660338460715
UNITA' DI SUPPORTO FLANGIATO A DUE FORI OVALE PTN * UCFL.206

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza148 mm
Interasse del fissaggio117 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : UNITA' DI SUPPORTO FLANGIATO A DUE FORI OVALE PTN * UCFL.206


Unità con alloggiamento a flangia in ghisa. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfera e possono essere disponibili in diversi materiali. Il cuscinetto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con un diametro esterno convesso e sferico.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Unità flangiate - Ghisa

Punti di forza


Elevata efficienza dei costi
Elevata versatilità
Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Predisposizione per unità di montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Larghezza148 mm
Interasse del fissaggio117 mm
Materialeghisa
Altezza40,2 mm
Lunghezza148 mm
Serieucfl200
Larghezza totale del cuscinetto38,1 mm
Diametro dei fori di fissaggio16 mm
Numero di fori2
Diametro esterno80 mm
Peso0,94 kg
5,24 IVA esclusa
/ Unità
6,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore