SOPPORTO FYTB 40 TF

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:FYTB 40 TF
Rubix:160000000408111
Produttore:6493
EAN:7316577032256
SOPPORTO FYTB 40 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Larghezza54,2 mm
Interasse del fissaggio143,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYTB 40 TF


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia ovale sono conformi alle specifiche ISO. Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resiste ad alti livelli di contaminazione
- Accoglie carichi relativamente pesanti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)54,2x171,5x80 mm
Peso1569,7 g
Diametro interno40 mm
Larghezza54,2 mm
Interasse del fissaggio143,5 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Altezza171,5 mm
Lunghezza102 mm
Seriefytb
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Numero di fori2
Diametro esterno171,5 mm
Peso1,57 kg
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
€ 47,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore