0812152580000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UKFL207-J7

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:UKFL207-J7
Rubix:160000000452999
Produttore:0812152580000
EAN:4047643262064
0812152580000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UKFL207-J7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza90 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0812152580000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UKFL207-J7


Unità di supporto flangiato UKFL

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1280 g
Diametro interno30 mm
Larghezza90 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Materialeghisa a scaglie
Altezza34 mm
Lunghezza161 mm
Serieukfl
Larghezza totale del cuscinetto43 mm
Bloccaggio19 mm
Diametro dei fori di fissaggio16 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr27500 N
Diametro esterno43,7 mm
Peso1,29 kg
Forma costruttivaunità di alloggiamento flangiata a due bulloni (esecuzione ovale), montaggio con bussola di adattamento
Codice doganale84832000
39,52 IVA esclusa
/ Unità
48,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione