SOPPORTO FYTB 30 FM

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:FYTB 30 FM
Rubix:160000000408215
Produttore:6479
EAN:7316577654786
SOPPORTO FYTB 30 FM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza46,7 mm
Interasse del fissaggio116,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYTB 30 FM


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia ovale sono conformi alle specifiche ISO. Sono formate da un cuscinetto con anello interno stretto e dispositivo di fissaggio eccentrico e sono destinate principalmente ad applicazioni con direzione di rotazione costante. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resiste ad alti livelli di contaminazione
- Accoglie carichi relativamente pesanti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)46,7x141,5x60 mm
Peso867,5 g
Diametro interno30 mm
Larghezza46,7 mm
Interasse del fissaggio116,5 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Altezza141,5 mm
Lunghezza83 mm
Seriefytb
Larghezza totale del cuscinetto35,7 mm
Diametro dei fori di fissaggio11,5 mm
Numero di fori2
Diametro esterno141,5 mm
Peso0,868 kg
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
37,02 IVA esclusa
/ Unità
45,17 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore