SUPPORTI FLANGIATI SUCFL206FG1

Unità cuscinetto autoallineante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:SUCFL206FG1
Rubix:999250616004166
EAN:3413522001986
SUPPORTI FLANGIATI SUCFL206FG1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza80 mm
Interasse del fissaggio117 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI SUCFL206FG1


Punti di forza

-Unità cuscinetto autoallineante alloggiamento flangia in acciaio inox con 2 fori, cuscinetto con inserto in acciaio inox con lubrificazione solida alimentare LUBSOLID, viti di fermo
I coperchi di protezione devono essere ordinati separatamente. Tutti i cuscinetti sono scanalati per accogliere i coperchi di protezione
Il foro per la filettatura dell'ingrassatore è tappato da una vite in acciaio inox (non rappresentata sul disegno)

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Larghezza80 mm
Interasse del fissaggio117 mm
Materialeacciaio inox
Altezza31 mm
Lunghezza80 mm
Seriesentinel
Larghezza totale del cuscinetto38,1 mm
Diametro dei fori di fissaggio13,5 mm
Numero di fori2
Diametro esterno62 mm
Peso0,89 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione