SUPPORTI FLANGIATI SFT3/4 RHP

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:SFT3/4
Rubix:999250617005623
Produttore:SFT3/4 R
EAN:00747023027477
SUPPORTI FLANGIATI SFT3/4 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza37,26 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI SFT3/4 RHP


Serie standard, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
SFT3/4 - Unità cuscinetto a flangia in ghisa RHP - Diametro albero 3/4 di pollice

Informazioni tecniche


Attributi
Peso600 g
Diametro interno20 mm
Larghezza37,26 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Materialeghisa
Altezza111,9 mm
Lunghezza60,3 mm
Seriesft
Larghezza totale del cuscinetto31 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r6650 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12800 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione