SOPPORTO Y/UCFL 204/H

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:Y/UCFL 204/H
Rubix:999190200029341
Produttore:UCFL 204/H
SOPPORTO Y/UCFL 204/H

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza31 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO Y/UCFL 204/H


SKF ha sviluppato una gamma di unità cuscinetto a sfere denominate "UC". Queste unità sono state progettate appositamente per adattarsi ad apparecchiature conformi agli standard industriali giapponesi (JIS). Le unità con cuscinetti a sfera UC SKF sono ottimizzate per il funzionamento in ambienti caratterizzati da vibrazioni indotte dal sistema. Grazie ai piedini della custodia completamente piatti, viene contrastato l'accumulo di sporco sotto la custodia

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Larghezza31 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Materialeghisa
Altezza113 mm
Lunghezza60 mm
Serieucfl
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r6550 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12700 N
Diametro esterno47 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione