0009490860000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RMEY60-XL-N

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RMEY60-XL-N
Rubix:160000000403837
Produttore:0009490860000
EAN:4064327886316
0009490860000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RMEY60-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Larghezza65,1 mm
Interasse del fissaggio160 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009490860000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RMEY60-XL-N


Unità di supporto RMEY, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, con centraggio, grani filettati nell'anello interno, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Larghezza65,1 mm
Interasse del fissaggio160 mm
Materialeghisa
Altezza195 mm
Lunghezza195 mm
Seriermey..-xl-n
Diametro dei fori di fissaggio18 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r36000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr56000 N
Diametro esterno195 mm
106,89 IVA esclusa
/ Unità
130,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore