SOPPORTO FY 2.15/16 UTF

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FY 2.15/16 UTF
Rubix:999190200029004
EAN:7316577417404
SOPPORTO FY 2.15/16 UTF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno74,613 mm
Larghezza65 mm
Interasse del fissaggio152,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FY 2.15/16 UTF


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono conformi alle specifiche ISO. Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno74,613 mm
Larghezza65 mm
Interasse del fissaggio152,5 mm
Materialeghisa
Seriefy
Diametro esterno155 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione