Riferimenti
RHP:UCFL207D1
Rubix:170000000779157
Produttore:UCFL207D1 N
EAN:0029176544668


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Larghezza | 42,9 mm |
| Interasse del fissaggio | 130 mm |
Dettagli del prodotto : SUPPORTO UCFL207
Alloggiamento in ghisa di alta qualità. Verniciato elettrostaticamente su tutte le superfici.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1250 g |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Larghezza | 42,9 mm |
| Interasse del fissaggio | 130 mm |
| Materiale | alloggiamento in ghisa; cuscinetto in acciaio temprato |
| Altezza | 97 mm |
| Lunghezza | 161 mm |
| Serie | ucfl |
| Larghezza totale del cuscinetto | 42,9 mm |
| Bloccaggio | 17,5 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 16 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 25700 N |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Peso | 1,4 kg |
| Forma costruttiva | unità flangiata ovale, montaggio a 2 bulloni |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione