0009492560000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI PCJTY60-XL-N-I

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:PCJTY60-XL-N-I
Rubix:160000000403319
Produttore:0009492560000
EAN:4012802802221
0009492560000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI PCJTY60-XL-N-I

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Larghezza138 mm
Interasse del fissaggio202 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009492560000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI PCJTY60-XL-N-I


Unità abitative PCJTY, unità abitative a flangia a due bulloni, ghisa, viti a grano nell'anello interno, guarnizioni P.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Larghezza138 mm
Interasse del fissaggio202 mm
Materialeghisa
Altezza238 mm
Lunghezza238 mm
Seriepcjty..-xl-n
Larghezza totale del cuscinetto47 mm
Diametro dei fori di fissaggio18 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r36000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr56000 N
Diametro esterno238 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione