SUPPORTI FLANGIATI SLFL25 RHP

Unità cuscinetto flangiato autolubrificato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:SLFL25
Rubix:999250617005508
Produttore:SLFL25 R
EAN:00747023031108
SUPPORTI FLANGIATI SLFL25 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Larghezza95,3 mm
Interasse del fissaggio76 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI SLFL25 RHP


In questi alloggiamenti possono essere montati gli inserti per cuscinetti con tenute a flangia illustrati alle pagine 89 e 90. Il riferimento dell'unità ha il suffisso "FS", ad esempio SLFL1FS. Gli inserti per cuscinetti a tripla tenuta illustrati alle pagine 86-88 possono essere montati in queste sedi. Il riferimento dell'unità ha il prefisso "T", ad esempio TSLFL1.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso240 g
Diametro interno25 mm
Larghezza95,3 mm
Interasse del fissaggio76 mm
Materialeacciaio stampato
Altezza34,1 mm
Lunghezza71,1 mm
Serieslfl
Larghezza totale del cuscinetto34,1 mm
Diametro dei fori di fissaggio8,7 mm
Numero di fori2
Peso0,3 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione