SOPPORTO FYTWK 20 YTA

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:FYTWK 20 YTA
Rubix:170000000489478
Produttore:445801
EAN:07316574944477
SOPPORTO FYTWK 20 YTA
Riepilogo info tecniche
Diametro interno20 mm
Larghezza29,5 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYTWK 20 YTA


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia ovale sono state appositamente sviluppate per il settore alimentare. Offrono proprietà di resistenza chimica e sono leggeri e robusti. Le unità sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in materiale composito che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resistente agli agenti chimici
- Pre-lubrificato per tutta la vita con un grasso alimentare non tossico
- Leggero
- Robusto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)33,7x113x20 mm
Peso233 g
Diametro interno20 mm
Larghezza29,5 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Altezza20 mm
Lunghezza113 mm
Larghezza totale del cuscinetto31 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r6550 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12700 N
Diametro esterno113 mm
Codice doganale84832000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione