SOPPORTO Y/UCF 213/H

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:Y/UCF 213/H
Rubix:999190200029318
Produttore:UCF 213/H
SOPPORTO Y/UCF 213/H
Riepilogo info tecniche
Diametro interno65 mm
Larghezza68,3 mm
Interasse del fissaggio149 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO Y/UCF 213/H


SKF ha sviluppato una gamma di unità cuscinetto a sfere denominate "UC". Queste unità sono state progettate appositamente per adattarsi ad apparecchiature conformi agli standard industriali giapponesi (JIS). Le unità con cuscinetti a sfera UC SKF sono ottimizzate per il funzionamento in ambienti caratterizzati da vibrazioni indotte dal sistema. Grazie ai piedini della custodia completamente piatti, viene contrastato l'accumulo di sporco sotto la custodia

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Larghezza68,3 mm
Interasse del fissaggio149 mm
Materialeghisa
Altezza72,9 mm
Lunghezza187 mm
Serieucf
Diametro dei fori di fissaggio19 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r40000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr57200 N
Diametro esterno120 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione