SOPPORTO UCF 210/H

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:UCF 210/H
Rubix:999210825056330
EAN:7316579752411
SOPPORTO UCF 210/H

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Larghezza39,5 mm
Interasse del fissaggio111 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO UCF 210/H


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono conformi ai Japanese Industrial Standards (JIS). Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resiste ad alti livelli di contaminazione
- Progettato per alte temperature e velocità
- Adatto a carichi relativamente pesanti
- Economico

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Larghezza39,5 mm
Interasse del fissaggio111 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza totale del cuscinetto51,6 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35100 N
€ 39,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,35 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore