SUPPORTI FLANGIATI SUCFPL206FG1

Serie SENTINEL Unità di supporto autoallineata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:SUCFPL206FG1
Rubix:999250616004163
EAN:3413522002198
SUPPORTI FLANGIATI SUCFPL206FG1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza31,5 mm
Interasse del fissaggio83 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI SUCFPL206FG1


Unità cuscinetto autoallineante alloggiamento flangia in materiale termoplastico con 4 fori, cuscinetto con inserto in acciaio inox con lubrificazione solida alimentare LUBSOLID® , viti di fermo.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Larghezza31,5 mm
Interasse del fissaggio83 mm
Materialetermoplastico
Altezza31,5 mm
Lunghezza107 mm
Seriesucfpl
Diametro dei fori di fissaggio11 mm
Numero di fori4
Diametro esterno62 mm
Peso0,48 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione