SOPPORTO AUTOALLINEANTE SERIE LEGGERA PTN * SBPFL.204

Unità con alloggiamento a flangia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PTN:SBPFL204
Rubix:999220321077130
Produttore:893512
EAN:3660338459702
SOPPORTO AUTOALLINEANTE SERIE LEGGERA PTN * SBPFL.204

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza67 mm
Interasse del fissaggio71,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO AUTOALLINEANTE SERIE LEGGERA PTN * SBPFL.204


Unità con alloggiamento a flangia in acciaio stampato. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfera e possono essere disponibili in diversi materiali. L'inserto è costituito da un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con diametro esterno sferico convesso Per la lubrificazione del cuscinetto a sfere si utilizza un ingrassatore esterno.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Unità flangiate - Lamiera d'acciaio

Punti di forza


Elevata efficienza dei costi
Elevata versatilità
Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Predisposizione per unità di montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Larghezza67 mm
Interasse del fissaggio71,5 mm
Materialeacciaio pressato
Altezza8 mm
Lunghezza90 mm
Seriesbpfl200
Larghezza totale del cuscinetto25 mm
Diametro dei fori di fissaggio9 mm
Numero di fori2
Peso0,24 kg
€ 2,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione