0008276300000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RFE30-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RFE30-XL
Rubix:160000000403802
Produttore:0008276300000
EAN:4012802793727
0008276300000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RFE30-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza127 mm
Interasse del fissaggio105 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008276300000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RFE30-XL


Unità di supporto RFE, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, con centraggio, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Larghezza127 mm
Interasse del fissaggio105 mm
Materialeghisa grigia
Guarnizionedue scudi metallici
Altezza22,5 mm
Lunghezza127 mm
Serierfe..-xl
Larghezza totale del cuscinetto40,6 mm
Bloccaggio48,5 mm
Diametro dei fori di fissaggio9 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Diametro esterno127 mm
Peso1,08 kg
Forma costruttivaalloggiamento flangiato a quattro bulloni, in ghisa grigia, collettore di centraggio, collare di bloccaggio eccentrico, possibilità di rilubrificazione
€ 46,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione