SUPPORTI FLANGIATI TMSF60 RHP

Inserto per cuscinetti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
RHP:TMSF60
Rubix:999250617005495
Produttore:TMSF60 R
EAN:00747023034888
SUPPORTI FLANGIATI TMSF60 RHP
Riepilogo info tecniche
Diametro interno60 mm
Larghezza187,6 mm
Interasse del fissaggio149,22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI TMSF60 RHP


Cuscinetto alloggiamento / unità RHP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6800 g
Diametro interno60 mm
Larghezza187,6 mm
Interasse del fissaggio149,22 mm
Materialeghisa
Altezza77,2 mm
Lunghezza187,6 mm
Seriemsf
Larghezza totale del cuscinetto74,6 mm
Diametro dei fori di fissaggio16 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r45000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr61000 N
Peso6,8 kg
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione