SUPPORTI FLANGIATI MUCFPL205

SNR - Unità cuscinetto - GSF.20

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:MUCFPL205
Rubix:999250616003901
Produttore:MUCFPL205
EAN:3413520461812
SUPPORTI FLANGIATI MUCFPL205

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Larghezza34,1 mm
Interasse del fissaggio70 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI MUCFPL205


Il loro stesso principio di progettazione li sottopone a situazioni di forte stress in cui non è garantito un allineamento perfetto.

Punti di forza

Nessun rischio per i prodotti alimentari
Coperchi aperti o chiusi per una maggiore protezione

Applicazioni

Trasformazione alimentare; industria farmaceutica; industria chimica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Larghezza34,1 mm
Interasse del fissaggio70 mm
Materialeacciaio inox; plastica; ghisa
Altezza36,8 mm
Lunghezza95 mm
Seriemucfpl200
Larghezza totale del cuscinetto36,8 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r6300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr11900 N
Diametro esterno52 mm
Peso0,36 kg
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione