SUPPORTI FLANGIATI ESFLE.207
SNR - Unità cuscinetto - ESFLE.207
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SNR:ESFLE207
Rubix:999250616004225
Produttore:ESFLE.207
EAN:3413529530106




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Larghezza | 25,4 mm |
| Interasse del fissaggio | 130 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI ESFLE.207
ritegno spaccato per cuscinetti su bussola di adattamento, in fusione grigia
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Larghezza | 25,4 mm |
| Interasse del fissaggio | 130 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 50,4 mm |
| Lunghezza | 155 mm |
| Serie | esfle200 |
| Larghezza totale del cuscinetto | 50,4 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 25700 N |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Peso | 1,2 kg |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione