SUPPORTI FLANGIATI SUCFPL208FG1

Serie SENTINEL Unità di supporto autoallineata

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:SUCFPL208FG1
Rubix:999250616004161
EAN:3413522002174
SUPPORTI FLANGIATI SUCFPL208FG1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Larghezza130 mm
Interasse del fissaggio102 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI SUCFPL208FG1


Unità cuscinetto autoallineante alloggiamento flangia in materiale termoplastico con 4 fori, cuscinetto con inserto in acciaio inox con lubrificazione solida alimentare LUBSOLID® , viti di fermo.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Larghezza130 mm
Interasse del fissaggio102 mm
Materialetermoplastico
Altezza37 mm
Lunghezza130 mm
Seriesentinel
Numero di fori4
Peso0,91 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione