0008312980000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA FLCTE35-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:FLCTE35-XL
Rubix:160000000403635
Produttore:0008312980000
EAN:4012802791976
0008312980000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA FLCTE35-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza94 mm
Interasse del fissaggio100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008312980000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA FLCTE35-XL


Unità di supporto FLCTE, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, collare eccentrico, tenuta P, non rilubrificabile

Punti di forza

FLCTE è fornito con il cuscinetto RAE-NPPB, GLCTE con GRAE-NPPB e FLCTEY con GAY-NPPB.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Larghezza94 mm
Interasse del fissaggio100 mm
Materialeghisa grigia
Altezza126 mm
Lunghezza126 mm
Serieflcte..-xl
Larghezza totale del cuscinetto42 mm
Diametro dei fori di fissaggio11,5 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Diametro esterno55 mm
€ 38,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore