0008313520000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA GLCTE25-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GLCTE25-XL
Rubix:160000000403649
Produttore:0008313520000
EAN:4012802791853
0008313520000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA GLCTE25-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Larghezza71 mm
Interasse del fissaggio76,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008313520000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA GLCTE25-XL


Unità di supporto GLCTE, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Larghezza71 mm
Interasse del fissaggio76,2 mm
Materialeghisa (carcassa in ghisa, con morsetto eccentrico e tenute di tipo p)
Lunghezza97 mm
Serieglcte..-xl
Larghezza totale del cuscinetto33,4 mm
Diametro dei fori di fissaggio9 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Diametro esterno97 mm
Peso0,47 kg
€ 28,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,77 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore