SOPPORTO FY 2.1/2 TF

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FY 2.1/2 TF
Rubix:160000000408420
Produttore:6326
EAN:7316577755094
SOPPORTO FY 2.1/2 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno63,5 mm
Larghezza76,9 mm
Interasse del fissaggio149,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FY 2.1/2 TF


Blocco a 4 bulloni con flangia quadrata
Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono conformi alle specifiche ISO. Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)73,7x187x63,5 mm
Peso4950 g
Diametro interno63,5 mm
Larghezza76,9 mm
Interasse del fissaggio149,5 mm
Materialeghisa (corpo), metallo del cuscinetto (acciaio per cuscinetti volventi)
Guarnizionedue scudi metallici
Altezza52,5 mm
Lunghezza187 mm
Seriefy
Larghezza totale del cuscinetto68,3 mm
Bloccaggio42,9 mm
Diametro dei fori di fissaggio18 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r40000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr57200 N
Diametro esterno154 mm
Peso4,82 kg
Forma costruttivaunità cuscinetto a sfere con flangia quadrata (flangia a y) con fissaggio con vite di bloccaggio, cassa in ghisa grigia
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
€ 188,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 229,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione