SOPPORTO FYC 35 TF

Inserire il cuscinetto nell'alloggiamento del cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:FYC 35 TF
Rubix:160000000408124
Produttore:51230
EAN:7316570199918
SOPPORTO FYC 35 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza9 mm
Interasse del fissaggio77,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYC 35 TF


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia rotonda sono conformi ai Japanese Industrial Standards (JIS). Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resistere ad elevati livelli di contaminazione
- Sostenere carichi relativamente elevati

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)44,4x135x70 mm
Peso1551,8 g
Diametro interno35 mm
Larghezza9 mm
Interasse del fissaggio77,8 mm
Materialeghisa
Altezza42,9 mm
Lunghezza135 mm
Seriefyc
Larghezza totale del cuscinetto36,4 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Numero di fori4
Diametro esterno135 mm
Peso1,55 kg
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
41,31 IVA esclusa
/ Unità
50,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore