0812155330000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UKF209-J7

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:-T-UKF209
FAG:UKF209-J7
Rubix:160000000452975
Produttore:0812155330000
EAN:4047643261869
0812155330000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UKF209-J7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Larghezza137 mm
Interasse del fissaggio105 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0812155330000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UKF209-J7


Unità di supporto flangiato UKF

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2430 g
Diametro interno40 mm
Larghezza137 mm
Interasse del fissaggio105 mm
Materialeghisa grigia (jis g 5501)
Guarnizioneuna guarnizione in gomma e uno schermo metallico
Altezza38 mm
Lunghezza137 mm
Serieukf
Larghezza totale del cuscinetto50 mm
Diametro dei fori di fissaggio16 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r20400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
Diametro esterno50,2 mm
Peso2,44 kg
Forma costruttivacon manicotto di adattamento (manicotto di adattamento secondo jis b 1552)
Codice doganale84832000
€ 49,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione