SOPPORTO FYJ 50 TF

Inserire il cuscinetto nell'alloggiamento del cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:FYJ 50 TF
Rubix:160000000408095
Produttore:89605
EAN:7316571006765
SOPPORTO FYJ 50 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Larghezza143 mm
Interasse del fissaggio111 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYJ 50 TF


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono conformi ai Japanese Industrial Standards (JIS). Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resistere ad alti livelli di contaminazione
- Sostenere carichi relativamente pesanti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)54,6x143x100 mm
Peso2531,5 g
Diametro interno50 mm
Larghezza143 mm
Interasse del fissaggio111 mm
Materialeghisa
Altezza54,6 mm
Lunghezza143 mm
Seriefyj
Larghezza totale del cuscinetto51,6 mm
Diametro dei fori di fissaggio16 mm
Numero di fori4
Diametro esterno62,51 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
51,19 IVA esclusa
/ Unità
62,46 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore